アスベル
Nポゼ ステンレス まな板スタンド
小型で場所を取らないまな板スタンド。シンクに傷をつけない脚ゴム付き。丈夫で衛生的なステンレス製。
材質
本体=ステンレス鋼、脚ゴム=塩化ビニル樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
124
質量(g)
178
縦(mm)
138
横(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354624
A2605
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください