小久保工業所
ピーラー式バターナイフ
固いバターをうすく削ることができます。
うすく削ったバターをそのままトーストにぬり広げることができます。
一度に使う量を調整しやすいのでカロリーをきにしている方にもオススメです。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
165
色
ホワイト
質量(g)
12
縦(mm)
15
横(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354789
KK-272
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください