タケヤ化学工業
水出しコーヒージャグⅡ
ご家庭で手軽に水出しコーヒーが作れます。冷蔵庫ドアポケット前列に収納できます。
材質
本体:AS樹脂、蓋・茶こし中蓋・茶こし枠:ポリプロピレン、茶こしネット:PET、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
高さ(mm)
265
質量(g)
364
縦(mm)
100
横(mm)
112
耐熱温度(℃)
本体:100、蓋・スリーブ:120℃、茶こし蓋・茶こし枠:100、茶こしネット:100、パッキン:140
耐冷温度(℃)
全パーツ/-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354667
ー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください