アイワ
猫の2WAYフック
冷蔵庫に取り付けると上部がラップなど、フック部をミトン・鍋敷きを掛けられます。棚などの横に取り付けるとカギなどの小物掛けに使用できます。吸盤で簡単に取付出来ます。
材質
本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、補助板/ポリエチレン
高さ(mm)
70
質量(g)
107
縦(mm)
55
横(mm)
275
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360678
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください