アスベル
ハンドル付 カラー分別ペール45
蓋にハンドルが付いており、ゴミ捨てラクラク。
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め=PP
形状
角
色
レッド
高さ(mm)
645
容量(L)
45
縦(mm)
423
横(mm)
320
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体・フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361895
A6712
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください