チョイス ゴミ袋45L 0.015mm 半透明 30P

チョイス ゴミ袋45L 0.015mm 半透明 30P オルディ

引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK♪
使用シーンによって収納場所を選べる新しいスタイルのボックスを採用した”Choice!”シリーズのごみ袋です。

仕様箱入りなので収納便利なごみ袋 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 半透明 質量(g)15 容量(L)45 寸法(縦×横)(mm)800×650 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81361920 CH-GH45-30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする