曜日別特売

連結式型防水LED作業灯

連結式型防水LED作業灯 - ルーファース連結式型防水LED作業灯 - ルーファース連結式型防水LED作業灯 - ルーファース

コンセント1口で最大15台を連結使用可能
最長120mで連結使用可能
省エネ設計で消費電力が低い
低発熱設計で高い安全性を確保
IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能
プラグタイプ電気工事不要で使用可能
-40℃~+50℃の環境で使用可能
40000時間の長寿命

寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81362297RF-JPR-423000電球色
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362306RF-JPR-425000昼白色
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする