学習タイマー

学習タイマー マリン商事 学習タイマー マリン商事 学習タイマー マリン商事 学習タイマー マリン商事 学習タイマー マリン商事 学習タイマー マリン商事

学習タイマーは、タイマーと時計が一緒になった学習タイマーです。色が変わることで時間の経過を実感できます。液晶にライトが搭載されているので薄暗い部屋でも時間を確認できます。集中モードは休憩時間を設定できるので時間を効率的にし、集中力を向上します。

用途学習時の集中力アップに。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書 電源リチウムイオン電池1500mAh 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×42~75×100 コード長さ(cm)約47 ライト機能 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
Ho-30205 81368789
Ho-30205 81368789
81368789 Ho-30205 ブルー
オープン
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
Ho-30229 81368798
Ho-30229 81368798
81368798 Ho-30229 ホワイト
オープン
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする