E-cat kit2(バッテリー・充電器なし)

E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス

E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。

用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 組立時間20~30分 稼働時間(時間)2(※使用環境による) タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8 内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は付属しておりません。別途お買い求めください(バッテリー:BSL36B18X、充電器:UC 18YDL2)。取り付け可能な車体には制限があります。画像を参照してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81369875 1129701011
オープン
179,800
197,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】E?cat kit2(バッテリー・充電器なし)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする