Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU)

Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) - MOTTERU

Type-CポートとType-Aポートを搭載
Power Delivery対応
ハイパワーの充電を安心安全に
軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用
かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる
折りたためる可動式プラグ採用

ペールアイリス質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370740MOT-ACPD35WU1-PU
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする