速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式

速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振りメカ式 アイリスオーヤマ

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
転倒した場合は自動で電源OFF。

材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)2700 電源AC100V 寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413 定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz) 適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで 風量調整2段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81375396 ACH-LDSW12A-W
5,998
6,598 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする