曜日別特売

超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブル

超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブル - OWLTECH(オウルテック)超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブル - OWLTECH(オウルテック)超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブル - OWLTECH(オウルテック)

L字コネクター採用の超ショートケーブル
小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター
2万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD60W充電/データ転送対応

質量(g)約 6長さ(cm)9コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0 規格準拠変換タイプオス-オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375116OWL-CBSCC1L-KIキナリ
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
81375107OWL-CBSCC1L-GYグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81375107OWL-CBSCC1L-GY81375116OWL-CBSCC1L-KIOWL-CBSCC1L-GY 超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブル OWLTECH(オウルテック) 81375116超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする