OWLTECH(オウルテック)
きらきら可愛い グラデーションカラー 急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル
きらきらで可愛いLightningケーブル
最大2.4Aの急速充電
データ転送にも対応
MFi認証取得なので安心
色
グラデーション
質量(g)
約 27
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
対応
5V/2.4A 充電対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81375125
OWL-CBAUAL10-GD
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください