曜日別特売

Soundcore Q20i

Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)Soundcore Q20i - Anker(アンカー)

アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。
最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。
マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。
アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。

再生可能時間
・最大60時間 (通常再生時)
・最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)
セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約176×185×80質量(g)約246通信規格Bluetooth 5.0充電端子USB Type-C対応コーデックAAC / SBC内容量1個
注意
※ハイレゾ / AUXケーブル使用時の注意事項
※・ハイレゾ対応はAUXケーブル接続時のみです。
※・AUXケーブル接続時は、ノイズキャンセリングと外音取り込み機能、その他のボタン操作や内蔵マイクはご使用いただけません。
※その他の注意事項
※・ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー)に非対応です。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81374197A3004Z11
オープン
6,355
6,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする