eufy Clean G40 Hybrid+
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。
吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較
家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。
充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
※の範囲内にある障害物を取り除き設置してください。周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
※同梱の取扱説明書記載の左右1m、前方2mから範囲がアップデートされました。
※・1回の掃除時間が短すぎる (15分以内) 場合や、掃除間隔が短すぎる場合、本体がステーションに戻っても自動ゴミ収集を開始しない場合があります。
※・本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。5GHz周波数帯には対応していません。
※・本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、常にバージョンのアップデートを確認し、ファームウェアの更新をこまめに行なってください。
※・アプリ上でデバイスを追加する際、アプリ上の製品デザインが本製品のデザインと異なる場合がございます。
※・モッピングモードは、こびりついた汚れや液体がないきれいな床の水拭きを想定しています。
※・モッピングモード使用後は長時間放置せず、水タンクを取り外し、残った水を捨ててください。長時間放置するとモップが多量の水を含み、滴る恐れがあります。
※・水タンクには水のみを入れてください。天然素材のものであっても洗剤を使用すると、給水システムが詰まり、本体内部の部品が破損することがあります。
※・Amazon Alexaで音声操作をするには、「eufy Clean (EufyHome) - RoboVac」スキルを有効にし、Eufy Cleanアカウントを連携させる必要があります。
※・「eufy Clean (EufyHome) - RoboVac」スキルを有効にした後、端末を検出してくださいと表示されますが、端末の検出は不要のためキャンセルをクリックしてください。
※・機器への絡まりを防ぐために周囲からケーブルを取り除いてください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。また、製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。