Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
最大22.5W急速充電:最大22.5W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。
コンパクトなのにパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約3~4回分の20000mAhの大容量と最大22.5Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
低電流モード搭載:低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押してLED表示が緑に点灯すると、低電流モードが起動します。
出力
USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A / 12V = 1.67A)
USB-A出力:最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)
対応機種
USB-A出力:最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)
スマートフォン
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他
- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他
タブレット端末
- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他
サイズ約113 x 72 x 31mm
質量(g)約345
最大出力(W)合計:15
内容Anker Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Cable)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大20W (5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.67A)
バッテリー容量(mAh)20000
充電方式デバイスへの充電:USB-C内蔵ケーブル、USB-Cポート、USB-Aポート単体、もしくは複数ポートで同時充電、本体への充電:USB-C内蔵ケーブル、もしくはUSB-Cポート単体 (※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本体への給電はできません)
内容量1個
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他
- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他
タブレット端末
- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他
注意
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。※・モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※・本製品の動作温度は約0℃~35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※・USB-Aポート/USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。