グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC)

グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC) - MOTTERU

やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利

コットンキャンディカラー質量(g)30規格最大2.4A 充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375064MOT-SCBALG100-CC
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする