曜日別特売

240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)

240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) - MOTTERU

USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能
最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度
8K/4Kの高画質な映像出力
安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応
やわらかく、断線に強い
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち

対応機種
iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等
USB-C対応機種
スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375080MOT-SCBU4CCG100-BK
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする