BLEAZER CLUB 出ポケマチWビジカジ(45cm)

BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄 BLEAZER CLUB  出ポケマチWビジカジ(45cm) 平野鞄

B4ファイル、A4ファイル収納可能
2ルームタイプ
マチ幅拡張可能
タブレット収納可能
キャリーバー通し付
本体生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーアウトポケット(大・小)(大内部:小物ポケット、ペン差し)
本体背面:キャリーバー通し
メインルーム内部:緩衝材入りポケット
サブルーム内部:多用途ポケット、ネットポケット×2
底鋲(ゴム製)
底板
肩当て付ショルダーベルト付

クロ 高さ(mm)310 質量(g)約1170 横(mm)450 マチ(mm)140(拡張時190) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81381100 26700-01
7,900
7,898
8,688 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする