HAMMOND HAMMONDの 制御機器 HAMMONDの 電源(制御機器) HAMMONDの 遮断 取り付けプレート Hammond 取り付けプレート Hammond 注文コード プロダクトタイプ = ベースプレート 奥行 = 15インチ 高さ = 76mm 長さ = 381mm 色 = クリア 材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1434-157 1434-159 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81394226 1434-157 オープン ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 7日以内出荷返品不可 81393727 1434-159 オープン ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー 日東工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機 税込¥6,378~ ¥5,798~ NE104SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 税込¥4,178~ ¥3,798~ (23) NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ 日東工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ) 日東工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 分電盤用遮断器 ロックカバー 日立産機システム 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 放電検出ユニット Nito 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ヒューズホルダ 音羽電機工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ 音羽電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 電源用SPD 単相用 音羽電機工業 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 雷メモリ(接点付き) 音羽電機工業 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 電源用SPD 音羽電機工業 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業 税込¥91,278~ ¥82,980~ 免雷ブレーカSPD劣化接点無 音羽電機工業 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断配線用遮断器配線用遮断器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります 配線用遮断器その他関連用品 断路器 配線用遮断器本体 シェアする マイページ 最近見た商品