ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLJ330M8X20
静電容量 = 330μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 10000h
許容差 = ±20%
ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(1000個)
静電容量 = 330μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 10000h
許容差 = ±20%
ZLJシリーズ