工業用内視鏡 ハイビジョンカメラ搭載洗浄ノズル クリーンビュー
ハイビジョンカメラ搭載です。
Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。
洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。
ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。
付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ
トラスコ品番809-2488
材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス
幅(mm)120
全長(mm)160
質量(kg)ノズル:7.7
高さ(mm)70
電源リチウムイオンバッテリー
本体質量(kg)1.3
適合管径(Φmm)200~600
内容量1セット