Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11W
併用可能製品 = 38999 III
シェルサイズ = 11
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = アルミニウム合金
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MIL
Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
内容量1個