動作電流 = 5.2A
定格電圧 = 24V
動作時間 = 5s
保持電流 = 2.6A
電流 Max = 20 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.6mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.02Ω
最大抵抗 = 75mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 3121℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ


