Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:150V

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:150V BOURNS

シリーズ = 2038
サプレッサタイプ = サージ吸収素子
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 150V
過電圧 = 500V
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81398329 2038-15-SM-RPLF
オープン
192,360
211,596 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする