Deli ホームレーザー距離計

Deli ホームレーザー距離計 Deli

ポケットに入れて持ち運びできる軽量コンパクトな充電式レーザー距離計です。ワンプッシュで計測開始、誤差±3mmの高精度の測定が可能。40mまでの距離に対応します。

質量(g)34.5 電源充電式USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×15.5×100 測定単位m(小数第3位まで表記 例:5mmの場合は0.005mと表記されます) 最大測定距離(m)40 レーザー波長:クラス2規格 連続使用回数約4000回 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81407036 DL331230
5,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする