Deli ホームツールセット 6点

Deli ホームツールセット 6点 Deli

組み立て家具の組立などで役に立つ使用頻度の高い工具がセットになった、6点ホームツールセットです。ブラックを基調にしたスッキリしたデザインです。

セット内容ペンチ(全長17・柄幅6・厚さ1.4・幅2cm)、ハンマー(縦24.9×横9cm)、+ドライバー(全長21cm)、-ドライバー(全長21cm)、カッターナイフ(全長17.5×刃幅1.8cm)、メジャー(縦6×横6cm×厚さ2.8cm、テープ幅1.7cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81407009 EHT0006
7,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする