Deli次世代オートフィードシュレッダー
32L大容量シュレッダー。マニュアルとオードフィードの2つの細断モードを搭載し、オートフィードなら書類を置いてスタートボタンを押すだけで自動で細断、連続60分使用可能(オート)で大量の書類を処理可能です。
CDやクレジットカード、ホチキスやクリップのついた書類もそのまま細断可能。
モーター温度が上昇すると自動停止するプロテクション機能、キャビネット等が開いた状態で使えないインターロック機能、紙詰りや異物検知でオートカットオフ&リバース機能など安全機能搭載で安心してご使用いただけます。
質量(kg)17
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545
連続使用時間(分)手動30、自動60
ダストボックス容量(L)32
最大細断枚数手動12枚、自動200枚
細断形状ミニクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×480×545
細断可能物CD/DVD/カード/ホチキス/クリップ/段ボール
カットサイズ(mm)4×12
オートフィード機能○
リバース機能○
内容量1台