ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° 4色 スルーホール実装

ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° 4色 スルーホール実装 DIALIGHT

LED色 = 緑
LED数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 1.9 V
ピン数 = 8
ビュー角 = 60 °
主波長 = 565 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 17.27 x 8.89 x 7.11mm
長さ = 17.27mm
幅 = 8.89mm
高さ = 7.11mm
シリーズ = T3DSO1000mcd
Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81409784 551-1307-004F
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする