Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P

Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P - DEUTSCH

極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 13.0A
シリーズ = HD10
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ストレインリリーフ = あり
コンタクト材質 = 銅℃
IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81409520HD10-3-96P
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする