Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT063S-E008
併用可能製品 = 自動車用コネクタ
シリーズ = DT
極数 = 3
シリーズ番号 = DT06
DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~