Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SB-CE06

Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SB-CE06 DEUTSCH

タイプ = コネクタアセンブリ
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = プラグイン
シリーズ = DT
色 = グレー
結線方法 = 圧着
直径 = 1.5mm
高さ = 18.19mm
幅 = 40.56mm
ハウジング材質 = サーモプラスチックmm
動作温度 Max = +125℃
適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81409014 DT06-12SB-CE06
オープン
849
934 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする