Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 6 1011-267-0605
タイプ = Backshell
シリーズ = DT
極数 = 6
DT シリーズストレートコンジットプラグコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートプラグコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズプラグコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)