コアサイズ = RM 7
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm
AL評価 = 2700nH
材質 = N97
奥行き = 13.5mm
長さ = 20.3mm
幅 = 17.2mm
代表規格 = IEC 62317-4
EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980