曜日別特売

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 - EPCOS

コアサイズ = EFD 25
併用可能製品 = DC-DCコンバータ
寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm
AL評価 = 2000nH
材質 = N87
奥行き = 9.1mm
長さ = 25mm
幅 = 12.5mm
コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410755B66421G0000X187
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする