コアサイズ = EFD 25/13/9
併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス
寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm
AL評価 = 2100nH
材質 = N97
奥行き = 12.5mm
長さ = 25mm
幅 = 9.1mm
EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980