コアサイズ = ETD 34/7/11
併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス
寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm
AL評価 = 482nH
材質 = N87
奥行き = 17.5mm
長さ = 34mm
幅 = 11.1mm
代表規格 = IEC 61185
EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980