トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44
コアサイズ = ETD 44
寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm
AL評価 = 3300nH
材質 = N27
奥行き = 15.2mm
長さ = 43.8mm
幅 = 22.5mm
コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)