コアサイズ = ETD 34
寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm
AL評価 = 2400nH
材質 = N27
奥行き = 17.5mm
長さ = 34mm
幅 = 11.1mm
ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980