350形LEDスポット電球色狭角

350形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック) 350形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック) 350形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック) 350形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型
天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ
Ra85
狭角タイプ
天井面・壁面・据置取付用
ランプトランス LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20-35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81462975 NYT1031RZLE9
69,000
19,980
21,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする