Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:57 mm, 奥行き:191 mm 1591ETBU

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:57 mm, 奥行き:191 mm 1591ETBU HAMMOND

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 191 mm
高さ = 57 mm
幅 = 110 mm
外形寸法 = 191 x 110 x 57mm
範囲 = 1591
色 = 透明青
蓋色 = 透明青
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = ありg
防爆 = なし

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81432200 1591ETBU
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする