パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = シフトレジスターステージ数 = 64論理回路 = CMOS実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = -0.5 V動作供給電圧 Max = 18 V寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mmトリガータイプ = 負エッジ4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor