Hammond ケース 電子機器用 157 x 94 x 36mm ABS製

Hammond ケース 電子機器用 157 x 94 x 36mm ABS製 HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 157 mm
幅 = 94 mm
高さ = 36 ミリ
外形寸法 = 157 x 94 x 36mm

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81430870 1598ASGY
オープン
1,620
1,782 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする