方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 265V最小ブレークダウン電圧 143V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 128Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 15A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics