山崎実業
倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ホワイト
材質
容器:メタクリルスチレン、ABS樹脂、蓋・ティーバッグ入れ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約515
内容量(L)
1.2
耐熱温度(℃)
容器:90、蓋・ティーバッグ入れ:130、パッキン:210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×10×27.2
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
食器洗い乾燥機は70~80℃以内の物に対応。必ず食器洗い乾燥機の説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457174
1749
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません