Hammond アルミケース 61 x 180 x 124mm アルミニウム

Hammond アルミケース 61 x 180 x 124mm アルミニウム HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 61 mm
幅 = 180 mm
高さ = 124 ミリ
外形寸法 = 61 x 180 x 124mm

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81424527 1402BV
オープン
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする