Vishay 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3A, 3.6 x 3 x 2mm, IHLP1212BZER2R2M11

Vishay 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3A, 3.6 x 3 x 2mm, IHLP1212BZER2R2M11 VISHAY

インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 3A
パッケージ/ケース = 1212
長さ = 3.6mm
奥行き = 3mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.6 x 3 x 2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 46mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 55MHz
動作温度 Min = -55℃
現在、自動車の用途には非推奨. IHLP1212BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1212BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1212BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81421377 IHLP1212BZER2R2M11
オープン
259,800
285,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする