EPCOS バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 780pF, B72220Q0321K101
バリスタ電圧 = 510V
最大AC定格電圧 = 320V
最大直流定格電圧 = 420V
制限電圧 = 840V
クランプ電流 = 130A
エネルギー = 255J
シリーズ = EnergetiQ
直径 = 22.5mm
最大サージ電流 = 15000A
静電容量 = 780pF
厚さ = 6.3mm
寸法 = 22.5 (Dia.) x 6.3mm
リード間隔 = 10mm
UL、CSA、CECC. EnergetiQシリーズ - Q14 / Q20. 最小のコンポーネント高さで最大の負荷容量 PSpiceモデル コーティング: エポキシ樹脂、UL94 V-0の難燃性 端子: すずめっき銅ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)