マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ホワイト

マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ホワイト 山崎実業

付属品補助リング穴直径:2.4cm 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約850 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)トレー部:0.5、ハンガー部:1、ホルダー部:1 対応ポンプ式ボトルのねじ込み部分:2.3cm~3.2cm以内 容器の直径:7.5cm以内・容量250mL以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8.4×10.5 内寸(cm)トレー部:W15.5×D7.8×H1.3 ハンガー部:W15.3×D7.5×H1.5 ホルダー穴直径:3.2 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81457278 1945
オープン
2,600
2,860 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする