取っ手のとれるフライパン5点セットDA

取っ手のとれるフライパン5点セットDA - THERMOS(サーモス)取っ手のとれるフライパン5点セットDA - THERMOS(サーモス)取っ手のとれるフライパン5点セットDA - THERMOS(サーモス)

使い勝手のよい26cm、22cmフライパン、18cm鍋に鍋専用ふたと専用取っ手がセットになりました。深型設計のフライパンは耐摩擦性デュラブルコート仕上げ。
取っ手が取れるからコンパクトに収納可能。またオーブン使用もOKなのでお料理の幅が広がります。
IH/ガス火対応

セット内容専用取っ手、フライパン22cm・26cm、鍋18cm、鍋専用フタ18cmディープレッドタイプIH・ガス火サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、鍋:18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461435KSD-5A DR
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする